ダイヤケミカル
ダイヤケミカルの 消臭/芳香/除菌
ダイヤケミカルの 車用芳香剤
アンドクリアゲル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67775885
品番
15644
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
洗いたてのような心地よさをコンセプトにした消臭芳香剤。レモングラスとユーカリの爽やかで落ち着きのある香り。
用途
車の芳香剤
仕様
ゲル
幅(mm)
80
高さ(mm)
96
奥行(mm)
65
容量(g)
126
香り
レモングラス&ユーカリ
設置場所
カップホルダー対応