ダイヤケミカル
ダイヤケミカルの 消臭/芳香/除菌
ダイヤケミカルの 車用芳香剤
アンドクリアエアー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67775910
品番
15654
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
洗いたてのような心地よさをコンセプトにした消臭芳香剤。レモングラスとユーカリの爽やかで落ち着きのある香り。
用途
車の芳香剤
仕様
エアコン取り付け
幅(mm)
70
高さ(mm)
175
奥行(mm)
46
容量(g)
1.5 ×2
香り
レモングラス&ユーカリ
設置場所
エアコンルーバー
入数
2