ダイヤケミカル
ダイヤケミカルの 消臭/芳香/除菌
ダイヤケミカルの 車用芳香剤
ポピーACタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67775955
品番
15744
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
グレイスメイトポピーのエアコンルーバー取付タイプ。
用途
車の芳香剤
仕様
エアコン取り付け
幅(mm)
48
容量(mL)
4
高さ(mm)
52
奥行(mm)
50
香り
シトラスα
設置場所
エアコンルーバー