ダイヤケミカル
ダイヤケミカルの 消臭/芳香/除菌
ダイヤケミカルの 車用芳香剤
リブートペーパー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
67775980
品番
15782
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
スモークデオテクノロジーを使った消臭芳香剤。
用途
車の芳香剤
仕様
吊り下げ
幅(mm)
87
高さ(mm)
185
奥行(mm)
7
容量(g)
8×2
香り
モンスターレモン
入数
2