ダイヤケミカル
ダイヤケミカルの 消臭/芳香/除菌
ダイヤケミカルの 車用芳香剤
リブートカートリッジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67775998
品番
15792
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
単品でも使えるディフューザー用の詰替カートリッジ。
用途
車の芳香剤
幅(mm)
73
高さ(mm)
73
奥行(mm)
35
容量(g)
36
香り
モンスターレモン
設置場所
ダッシュボード / その他