リブートOFFゲル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67776007 品番 15801
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

リブートのオフモードをコンセプトにした消臭芳香剤。

用途車の芳香剤 仕様ゲル 幅(mm)80 高さ(mm)80 奥行(mm)68 容量(g)85 香りホワイトフランネル 設置場所ダッシュボード / カップホルダー対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする