ダイヤケミカル
ダイヤケミカルの 消臭/芳香/除菌
ダイヤケミカルの 車用芳香剤
リブートOFFゲル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67776016
品番
15802
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
リブートのオフモードをコンセプトにした消臭芳香剤。
用途
車の芳香剤
仕様
ゲル
幅(mm)
80
高さ(mm)
80
奥行(mm)
68
容量(g)
85
香り
リラックスサボン
設置場所
ダッシュボード / カップホルダー対応