ダイヤケミカル
ダイヤケミカルの 消臭/芳香/除菌
ダイヤケミカルの 車用芳香剤
リブートOFFエアー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67776041
品番
15812
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
リブートのオフモードをコンセプトにした消臭芳香剤。
用途
車の芳香剤
仕様
エアコン取り付け
幅(mm)
72
高さ(mm)
170
奥行(mm)
42
容量(g)
1.5×2
香り
リラックスサボン
設置場所
エアコンルーバー
入数
2