リブートOFFペーパー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 67776059 品番 15832
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

リブートのオフモードをコンセプトにした消臭芳香剤。

用途車の芳香剤 仕様吊り下げ 幅(mm)87 高さ(mm)185 奥行(mm)7 容量(g)8×2 香りリラックスサボン 入数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする