10-CDQ2B100-90DZ-M9B CQ2-Z 10/11/21/22 - 薄形シリンダ: クリーンシリーズ SMC 67776075

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ2-Z 10/11/21/22 - 薄形シリンダ: クリーンシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)90ポートねじの種類(-) Rc注文コード67776075品番10-CDQ2B100-90DZ-M9B
参考基準価格(税別)¥52,580販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
作動方式複動・片ロッドリード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストローク(mm)90チューブ内径(Φmm)100ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) 標準 (ロッド先端めねじ)仕様銅/フッ素/シリコン系不可 + 低発塵:(10) クリーンシリーズ (リリーフタイプ)、磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする