ダイヤケミカル
ダイヤケミカルの 消臭/芳香/除菌
ダイヤケミカルの 車用芳香剤
エモリジナルリキッド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67776077
品番
15842
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
近畿大学と共同開発。Z世代が考えるエモい自動車用芳香剤。清潔感のある香り。
用途
車の芳香剤
仕様
リキッド
幅(mm)
73
容量(mL)
160
高さ(mm)
140
奥行(mm)
69
香り
イノセントシャワー
設置場所
ダッシュボード / カップホルダー対応