ダイヤケミカル
ダイヤケミカルの 消臭/芳香/除菌
ダイヤケミカルの 車用芳香剤
エモリジナルエアー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67776129
品番
15861
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
近畿大学と共同開発。Z世代が考えるエモい自動車用芳香剤。華やかな香り。
用途
車の芳香剤
仕様
エアコン取り付け
幅(mm)
70
高さ(mm)
175
奥行(mm)
43
容量(g)
1.5×2
香り
トワイライトサボン
設置場所
エアコンルーバー
入数
2