ダイヤケミカル
ダイヤケミカルの 消臭/芳香/除菌
ダイヤケミカルの 車用芳香剤
ライトシャワー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67776156
品番
17736
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
清潔感のある香りが特徴。洗いたてのタオルに包まれた様な安らぎを感じる香り。
用途
車の芳香剤
仕様
ゲル
幅(mm)
70
高さ(mm)
70
奥行(mm)
70
容量(g)
100
香り
ホワイトフランネル
設置場所
ダッシュボード