ダイヤケミカル
ダイヤケミカルの 消臭/芳香/除菌
ダイヤケミカルの 車用芳香剤
ビッカラ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67776165
品番
17748
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
可愛い見た目に反して実は本格派。洗いたてのタオルに包まれた様な安らぎを感じる香り。
用途
車の芳香剤
仕様
ゲル
幅(mm)
80
高さ(mm)
100
奥行(mm)
70
容量(g)
85
香り
ホワイトフランネル
設置場所
ダッシュボード