パッケージ画像

2FMR21007ZC 長期保存パン 卵・乳不使用パンデバー(プレーン) サタケ 67776181 2FMR21007ZC 長期保存パン 卵・乳不使用パンデバー(プレーン) サタケ 67776181

長期保存パン 卵・乳不使用パンデバー(プレーン)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(110g×50個) 注文コード 67776181 品番 2FMR21007ZC
参考基準価格(税別)¥27,500 販売価格(税込) ¥29,138
販売価格(税別)
26,980

卵と乳を使用していないため、卵・乳アレルギーの方でも安心して食べられます。
調理の必要がなく袋を開けて、すぐに食べられるので非常時に役立ちます。
1個あたり500kcal以上あり、貴重なエネルギー源となります。
軽くて持ち運びに便利で、場所を選ばずお召し上がりいただけます。
包材にはバリア性の高いアルミラミネートフィルムを使用し、陳列に便利なフック穴が付いています。
チャック付きのため、一度に食べきれない場合でも少しずつ食べることができます。

セット内容脱酸素剤(鉄系)1個 質量(g)(1個あたり)121 寸法(縦×横)(mm)(1個あたり)280×150 保存方法直射日光、高温多湿を避けて、常温で保存してください。 賞味期限2029.12/F24B(年.月/ロット記号) 原材料小麦粉(国内製造)、食用なたね油、砂糖、小麦たんぱく、食塩、パン酵母/ビタミンC アレルギー特定原材料:小麦/特定原材料に準ずるもの:なし(※同一工場で製造する商品に含まれるアレルギー物質は、メーカーフリーダイヤル又はホームページでご確認ください。) 保存期間(年)5 グリーン購入法適合 栄養成分(1袋70gあたり)エネルギー:501kcal、たんぱく質:9.0g、脂質:23.4g、炭水化物:61.2g、食塩相当量:1.1g(※栄養成分表示の値は、目安です。)
注意
※開封後はお早めにお召し上がりください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする