手袋パッケージ画像

309 「黒スターパイロット」国産純綿軍手730g ハヤシ[靴下] 67776235 309 「黒スターパイロット」国産純綿軍手730g ハヤシ[靴下] 67776235

「黒スターパイロット」国産純綿軍手730g

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ダース(12双) 注文コード67776235 品番309
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

・肌触りの良い日本製綿100%軍手
・汗を吸いやすい天然繊維でプロの作業や園芸、アウトドア、バーベキューなど幅広く使用可能!
・綿100%。

・サイズ:フリー
・日本製でありながらお買い得価格!

材質綿100% 生成 サイズフリー 質量(g)730 全長(cm)約23 糸本数(本)5 中指長(cm)約9 手のひらまわり(cm)約24 ゲージ数7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする