MIZO
MIZOの 金属素材
MIZOの アルミ
MIZOの アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル
チャンネル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67776260
品番
25cm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
軽量で携帯にも便利です。
作業中などに引っ掛かりやすいコンクリートやタイルの目地等にも有効に使用できます。
仕様
トックリクリップ付属
材質
本体:アルミ合金(2mm厚)、パット:ポリプロピレン
質量(g)
148
サイズ(cm)
25
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
離島
数量1以上のご注文
お送りできません