付属品
<防犯カメラ>カメラ本体(ブラケット一体型)×1、ACアダプター(コード長:約2.9m)×1、防水キャップ×1、取付ネジ(1式)、簡易取扱説明書×1
<レコーダー>本体×1、ACアダプター×1、壁面取り付け用ビス(一式)、HDMIケーブル×1、ネットワークケーブル×1、マウス×1、アタリ取り用シール×1、簡易取扱説明書×1
電源
<防犯カメラ>12V 1A
<レコーダー>12V 3A
機能
<防犯カメラ>【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:15m) + カラー(LED
<レコーダー>【バックアップ】USB
解像度
<防犯カメラ>2880×1620
<レコーダー>800万【HDMI出力】1280×1024, 1440×900, 1080P, 4K@30Hz
ネットワークタイプ
<防犯カメラ>Wi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応
<レコーダー>RJ45 10M/100M | WiFi: 2.4G/5G
対応アプリケーション
<防犯カメラ>ESeecloud [ iOS / Android ]
<レコーダー>ESeecloud [ iOS / Android ]
音声
<防犯カメラ>録音・双方向会話可能
<レコーダー>録音 / 双方向会話可能
質量(g)【レコーダー】約640
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約 115×83(突起部分含まず)×132
消費電力(W)【レコーダー】0.9
本体質量(g)約319
レンズ3.6mm
対応【レコーダー】【ストレージ】microSDカード、HDD
記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)
入力/出力【レコーダー】HDMI端子 / USB端子 / LAN端子
HDD【レコーダー】【内蔵】1TB(SATA)
再生速度【レコーダー】最大8倍速
焦点距離(mm)3.6
モニター出力【レコーダー】HDMI
動作温度、湿度範囲【レコーダー】-10°〜 +60°、 40% 〜 60%
モード【レコーダー】【録画】常時録画、イベント録画(動体検知)
動作温度(℃)-10〜 +60
再生時機能【レコーダー】【同時再生】4K:4チャンネル@3MP / 2チャンネル@5MP / 1チャンネル@8MP
F値F=2.0
画素数500万画素
モニタ【レコーダー】10インチ
最大接続台数【レコーダー】10台
最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01
フレームレート15fps
画角【レンズ】対角:118度 / 水平:100度 / 垂直:54度
映像入力【レコーダー】10チャンネル 8MP
寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)【レコーダー】250×168×26 (突起部分含まず)
イメージセンサー1/2.8”CMOS センサー