フローバル
フローバルの 洗面所・トイレ
フローバルの トイレ用品
フローバルの 便座
温水洗浄便座
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
67776488
品番
IB-110-Y
参考基準価格(税別)
¥53,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
大型(エロンゲート)・標準(レギュラー)サイズ共通
用途
定格電源:交流100V(50/60Hz)
定格消費電力:360W
重量:4.3kg
洗浄機能:温勢調節、 ステンレスノズル、ムーブ洗浄、ノズル自動洗浄、自動排水機能(長時間不使用時)
便座機能:温度調節、飛散り防止ガード、ソフト閉止、着座センサー
脱臭機能、節電モード
カラー:ホワイト
貯湯式
関連資料:
(0.13MB)
取扱説明書:
(5.19MB)