温水洗浄便座(リモコン)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード67776497 品番IB-210-Y
参考基準価格(税別)¥63,810 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

大型(エロンゲート)、標準(レギュラー)サイズ共通で、国内のほとんどの便器への取り付けが可能です。

用途
定格電源:交流100V(50/60Hz)
定格消費電力:360W
重量:4.4kg
洗浄機能:温勢調節、 ステンレスノズル、ムーブ洗浄、ノズル自動洗浄、自動排水機能(長時間不使用時)
便座機能:温度調節、飛散り防止ガード、ソフト閉止、着座センサー
カラー:ホワイト
貯湯式
関連資料:(0.1MB) 取扱説明書:(5.19MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便座」にはこんなカテゴリがあります

シェアする