アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 建物まわり
アイリスオーヤマの 波板
波板(ポリカーボネート製棟板)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(1セット×10枚)
注文コード
67776601
品番
NIPC 棟板N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ポリカーボネート製で断面が波型の棟板です。屋根材としてご利用いただけます
材質
ポリカーボネート
色
クリア
質量(g)
300
板厚(mm)
0.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
655×430×80
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません