ノーリツ
ノーリツの 給湯機器
ノーリツの ガスふろ給湯器
高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(プレミアムW除菌) PS扉内設置形(超高層対応) エコジョーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
67776689
品番
GTH-C2471PWAW6H-T BL
参考基準価格(税別)
¥656,600
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
付属品
取付ネジ類一式、暖房信号線コード一式、ふろ継手一式(Φ10樹脂管用)、ふろ継手クリップ、ヘッダー継手クリップ、PE管ヘッダークリップ
種別
12A・13A
タイプ
フルオート
形式
設置フリー型
ガスの種類
都市ガス
接続
2温度6P内蔵
リモコン
別売
設置形態
PS扉内設置形(超高層対応)
給水・給湯接続
R3/4(20A)
グリーン購入法
適合
暖房能力(kW)
14
号数
24号
関連資料:
納入仕様図(0.23MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません