高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(プレミアム除菌) 屋外設置形(PS標準設置形) エコジョーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 67776741 品番 GTH-C2471PAW6H BL
2月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥596,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
付属品取付ネジ類一式、暖房信号線コード一式、ふろ継手一式(Φ10樹脂管用)、ふろ継手クリップ、ヘッダー継手クリップ、PE管ヘッダークリップ 種別12A・13A タイプフルオート 形式設置フリー型 ガスの種類都市ガス 接続2温度6P内蔵 リモコン別売 設置形態屋外設置形(PS標準設置形) 給水・給湯接続R3/4(20A) グリーン購入法適合 暖房能力(kW)14 号数24号
関連資料:納入仕様図(0.22MB)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする