CMCC-350-BK BIG DIPPER クラフトマンシリーズ コンソールボックス BIG DIPPER 67779175

※使用例

BIG DIPPER クラフトマンシリーズ コンソールボックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67779175 品番 CMCC-350-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

・BIG DIPPERのクラフトマンシリーズ センターコンソールボックス for キャラバンです。
・鍵や小物置き、スマホホルダーを搭載。
・大型ペットボトル〜角型ペットボトルまで収納可能です。
・シート高に合わせた肘置きの高さと質感です。
・後部座席用にもドリンクホルダーが付いています。
・高級感抜群のブラックメッキ使用のホルダーリング。
・日本製家具工場製作です。
・釘でなく組込での製作にこだわっている商品です。

適合キャラバン 年式:R4/4〜 型式:E26系 プレミアムGX系 グランドプレミアムGX系、NV350 キャラバン 年式:H24/6〜R4/4 型式:E26系 プレミアムGX系 グランドプレミアムGX系 寸法(mm)ドリンクホルダー:80×80 寸法(縦×横×高さH)(cm)80×30×24
注意
※DX、EX、VXには適合不可です。
※適合につきましては2025年7月現在のメーカー適合をもとに記載いたしております。「〜現在」の表記はその時点での確認であり、モデルチェンジ等により適合が変更される可能性も御座いますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする