220055 かーいんてりあ高橋 ハイエース万能窓パネル かーいんてりあ高橋 67779367 220055 かーいんてりあ高橋 ハイエース万能窓パネル かーいんてりあ高橋 67779367 220055 かーいんてりあ高橋 ハイエース万能窓パネル かーいんてりあ高橋 67779367 220055 かーいんてりあ高橋 ハイエース万能窓パネル かーいんてりあ高橋 67779367 220055 かーいんてりあ高橋 ハイエース万能窓パネル かーいんてりあ高橋 67779367

かーいんてりあ高橋 ハイエース万能窓パネル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) 注文コード67779367 品番220055
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

・かーいんてりあ高橋のまぐねっぴー2枚入り ホワイトです。
・200系ハイエース対応の万能窓パネル!
・パネルの上下にある突起を窓と内張りの隙間に差し込み、後ろ面の粘着テープで固定させるだけの簡単取付!専用工具の準備も必要ありません。
・パネルにマグネットがくっつく!お好きなマグネットパーツで自分好みのレイアウトに。
・パネルに空いたタテ穴には付属のフックや市販のS字フックを取り付けることができます!
・まぐねっぴーを活用して車内の整理整頓&コーディネートを同時に行なっちゃいましょう♪

セット内容オリジナルパネルセット2枚、フックパーツ×4、取扱説明書 ホワイト パネルサイズ(mm)H406×W233 荷重1枚につき1kgまで 寸法(高さH×幅W)(mm)バン用アダプタ:50×120、490×268(外枠含) フック寸法(mm)付属品:H24×W20
注意
※適合につきましては2025年2月現在の適合をもとに記載いたしております。「〜現在」の表記はその時点での確認であり、モデルチェンジ等により適合が変更される可能性も御座いますのでご了承くださいませ。 また、いかなる場合におきましても適合の正確性につきましてはメーカー適合を優先とさせていただきます。必ずメーカーページにて適合を確認の上、購入していただきますようお願い致します。
※純正パネルがない車両には別売のバン用アダプターが必要となります。
※小窓がある場合は取り付けできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする