曜日別特売
CQ2B20-10+40DCM-XC11 CQ2-Z XC11/X636 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形 SMC 67790014

CQ2-Z XC11/X636 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個ポートねじの種類(-) M ねじ仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、ストローク S1:10mm、ストローク S2-S1:40mm、オートスイッチ:-注文コード67790014品番CQ2B20-10+40DCM-XC11
参考基準価格(税別)¥19,090販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
リード線(m)-オートスイッチ追記号-ボディオプション(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじチューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) M ねじ仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、ストローク S1:10mm、ストローク S2-S1:40mm、オートスイッチ:-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする