FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 防護服・保護服・特殊服
FUKUTOKU(福徳産業)の 足カバー/脚絆
FUKUTOKU(福徳産業)の 足カバー 防護服・保護服・特殊服
幅広足カバー タック付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
67802824
品番
#97044
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
センタータックでずれにくい。幅広で長靴の上からでも着用できます。泥よけ、雪よけなど汚れ防止としてご使用できます。
用途
汚れ防止。
材質
ポリエステル100%
色
黒
サイズ
フリー
質量(g)
169/足
機能
防汚
全長(cm)
52