FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 防護服・保護服・特殊服
FUKUTOKU(福徳産業)の 足カバー/脚絆
FUKUTOKU(福徳産業)の 足カバー 防護服・保護服・特殊服
幅広足カバー タック付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
67802849
品番
#97044
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
センタータックでずれにくい。幅広で長靴の上からでも着用できます。泥よけ、雪よけなど汚れ防止としてご使用できます。
用途
汚れ防止。
材質
ポリエステル100%
色
紺
サイズ
フリー
質量(g)
169/足
機能
防汚
全長(cm)
52
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
67802849
#97044
67802824
#97044
幅広足カバー タック付
FUKUTOKU(福徳産業)
1足
¥
829
税込
¥
912
色に違いがあります