FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 耐熱・防火手袋
#272 7ゲージコーネックスパイルタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
67802989
品番
#272
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
「#270 ベーカリーてぶくろキット」用の2.手袋1枚
材質
アラミド繊維
サイズ
フリー
タイプ
取替用2パイル手タイプ
入数(枚)
1
全長(cm)
24
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
20
質量(g/枚)
37
RoHS指令(10物質対応)
対応