FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 耐熱・防火手袋
#273 7ゲージコーネックス腕カバータイプ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
67803007
品番
#273
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
「#270 ベーカリーてぶくろキット」用の3.腕カバー
材質
アラミド繊維
サイズ
フリー
タイプ
取替用3腕カバータイプ
入数(枚)
1
幅(cm)
前:11、後:12
全長(cm)
21.5
質量(g/枚)
44
RoHS指令(10物質対応)
対応