曜日別特売
CDQ2A40R-40DZ-M9PA-XC6 CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動/片ロッド SMC 67819703

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動/片ロッド

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)40ボディオプション(-) 標準 (ロッド先端めねじ)注文コード67819703品番CDQ2A40R-40DZ-M9PA-XC6
参考基準価格(税別)¥26,460販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
作動方式複動・片ロッドオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcパッキン(R) パッキン NBR (ニトリルゴム)ボディオプション(-) 標準 (ロッド先端めねじ)チューブ内径(Φmm)40仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9PA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し、オーダーメイド仕様:(-XC6) 材質ステンレス (ロッド、止め輪、ロッド先端ナットSUS)、ストロークオプション:製作可能ストロークストローク(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする