曜日別特売
CDQMA32TF-45-M9PVL CQM/CDQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形 SMC 67835347

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQM/CDQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ポートねじの種類(TF) G注文コード67835347品番CDQMA32TF-45-M9PVL
参考基準価格(税別)¥21,730販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
リード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストローク(mm)45チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(TF) G仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9PV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-縦取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする