曜日別特売
CDQSB16-10TM-M9BWVS CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/単動: 片ロッド SMC 67843817

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/単動: 片ロッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)10作動方式(T) 単動引込み形注文コード67843817品番CDQSB16-10TM-M9BWVS
参考基準価格(税別)¥7,760販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付ストローク(mm)10ボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式(T) 単動引込み形チューブ内径(Φmm)16仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、ストロークオプション:標準ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする