CDQSKB12-10+15D-XC11 CQSK/CDQSK-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMC 67877864

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQSK/CDQSK-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形: 複動・片ロッド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
12
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ストロークS1:10mm、ストロークS2-S1:15mm、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし
注文コード
67877864
品番
CDQSKB12-10+15D-XC11
参考基準価格(税別)¥16,450販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ストロークS1:10mm、ストロークS2-S1:15mm、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
チューブ内径(Φmm)
12
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
作動方式
複動・片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする