※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CQSK/CDQSK-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形: 複動・片ロッド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
チューブ内径・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
25
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ストロークS1:25mm、ストロークS2-S1:5mm、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし
注文コード
67877898
品番
CDQSKB25-25+5DM-XC11
参考基準価格(税別)
¥26,070
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ストロークS1:25mm、ストロークS2-S1:5mm、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
チューブ内径(Φmm)
25
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
作動方式
複動・片ロッド