使い勝手は良いが、ホルダー(手で握る部分)がもう少し太い方が好ましい。
ヘッドライトの光軸調整に使用。問題なく使用可能。ちょうど回しやすく指にフィットする感じが良い。保管に悩むところですが、重宝する工具です。
バイク整備にあたり、狭い場所にあるビスを触るのにとても便利となります。持ち手部分が干渉せず助かります。
前々から欲しいと思っていたが使用頻度の割には高いので保留していた。
今回ふと思いつきコチラで調べると安いのがあったので購入。
とりあえず素人にはコレで十分かと。
ガレージ整備用工具に追加してサーキット持ち込み用工具が必要なため購入しました。先端部形状および長さは全く問題ありません。ただ、グリップ部が細くて短いため『押しながら回す』という作業がしにくく、作業中に工具を落とすことがしばしば。また、グリップ部にガソリンが付着すると溶けてしまいそうで気を遣いました。低価格で頑張っているのは有難いですが、もう少し改善してもらえるとたくさんの人が喜ぶと思います。
ご要望に沿えず誠に申し訳ございません。
今後の品質改善に努めさせていただきます。
コストパフォーマンス最高です。
ホームセンターで買うのもありですが、ついでならともかく
このためだけに行けないですから。