タカ印(ササガワ)
タカ印(ササガワ)の 典礼用品
タカ印(ササガワ)の 賞状用紙/賞状筒
賞状用紙 金刷
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
67878695
品番
10-5010
参考基準価格(税別)
¥2,640
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
鳳凰の美しい輝きを発色の良い金インク印刷で表現した賞状です。オフセット印刷や手書きに対応しています。
寸法(縦×横)(mm)
191×270
材質
上質紙(157g/m
2
)
印刷
金刷印刷
白色度(%)
88.89以下
文字
縦書き用
サイズ
中判
注意
※サイズはJIS規格サイズとは異なります。