タカ印(ササガワ)
タカ印(ササガワ)の 典礼用品
タカ印(ササガワ)の 賞状用紙/賞状筒
賞状用紙 金刷
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
67878783
品番
10-5033
参考基準価格(税別)
¥6,960
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
鳳凰の美しい輝きを発色の良い金インク印刷で表現した賞状です。オフセット印刷や手書きに対応しています。
寸法(縦×横)(mm)
382×270
材質
ケント紙(209g/m
2
)
印刷
金刷印刷
白色度(%)
74.76以下
文字
横書き用
サイズ
みの判
注意
※サイズはJIS規格サイズとは異なります。