リズム
リズムの 時計
リズムの 掛け時計
リズムの 丸型掛け時計
スタンダード電波掛け時計 フィットウェーブ565
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67879203
品番
8MY565SR06
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
見やすさ抜群のベーシックな電波掛け時計です。
材質
プラスチック枠、風防:プラスチック製(ポリカーボネイト)
色
茶色(ブラウン)
質量(g)
660
タイプ
掛時計
種類
掛け時計
表示方式
アナログ
機能
コチコチ音のしない連続秒針・電池交換のお知らせ機能・電波OFF機能
寸法(Φ×mm)
340×45
使用電池
アルカリ単三電池1本使用(別売)
電池寿命
約1年
電波時計
○
連続秒針
○