スタンダード電波掛時計

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67879219 品番8MY566SR03
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

インテリアに合わせやすい軽やかなデザインが特長で付属のスタンドで置時計としても使用できる電波掛時計

付属品お試し用マンガン乾電池同梱 材質枠:プラスチック 06 茶メタリック色(白) 質量(g)660 タイプ掛時計 表示方式アナログ 機能電池交換お知らせ 寸法(Φ×mm)250×44 使用電池単3アルカリ乾電池×1 電波時計 連続秒針

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67879219
2022-02-01
用途:
事務所の掛時計
行政書士おち事務所 様 (サービス業)

スタンダードと商品名についている通り,スタンダード。

しっかり時を刻んで時間を教えてくれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする