リズム(旧:リズム時計工業)
リズム(旧:リズム時計工業)の 時計
リズム(旧:リズム時計工業)の 掛け時計
リズム(旧:リズム時計工業)の 丸型掛け時計
スタンダード電波掛け時計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67879237
品番
8MY564SR06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スタンダードなデザインで、インテリアに合わせやすく、時刻の見やすさにこだわった電波掛け時計
電波時計
〇
色
茶色(ブラウン)
表示方式
アナログ
寸法(Φ×mm)
320×45
質量(g)
740
材質
プラスチック枠、風防:ガラス
機能
・コチコチ音のしない連続秒針・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能
付属品
お試し用マンガン乾電池同梱
タイプ
掛時計
使用電池
アルカリ単三電池1本使用(別売)
連続秒針
〇
種類
掛け時計
電池寿命
約1年