リズム
リズムの 時計
リズムの 掛け時計
リズムの 丸型掛け時計
スタンダード電波掛け時計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67879246
品番
8MY563SR06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
しっかりした枠と凸文字で視認性を向上させ、幅広いユーザーに受け入れられるデザインの電波掛け時計
付属品
お試し用マンガン乾電池同梱
材質
プラスチック枠、風防:ガラス
色
茶色(ブラウン)
質量(g)
680
タイプ
掛時計
種類
掛け時計
表示方式
アナログ
機能
・コチコチ音のしない連続秒針・電池交換のお知らせ機能・電波OFF機能
寸法(Φ×mm)
314×48
使用電池
アルカリ単三電池1本使用(別売)
電池寿命
約1年
電波時計
〇
連続秒針
〇