スタンダード電波掛け時計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67879255 品番8MY563SR18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

しっかりした枠と凸文字で視認性を向上させ、幅広いユーザーに受け入れられるデザインの電波掛け時計

付属品お試し用マンガン乾電池同梱 材質プラスチック枠、風防:ガラス ゴールド(金) 質量(g)680 タイプ掛時計 種類掛け時計 表示方式アナログ 機能・コチコチ音のしない連続秒針・電池交換のお知らせ機能・電波OFF機能 寸法(Φ×mm)314×48 使用電池アルカリ単三電池1本使用(別売) 電池寿命約1年 電波時計 連続秒針

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする