アルミ製 ガーデンテーブル(5点セット)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード67879517 品番KAGT-90+KAGC-37
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

アイアン調ガーデンテーブル&チェアセット。アルミ製パラソルホール付き。
軽量で耐久性の高いアルミ製。女性でも移動はらくらく。
テーブル、チェアともに脚部のアジャスターで高さの微調整が可能。ブラウン色の落ち着いた雰囲気でお庭をおしゃれに演出。

用途
ガーデンテーブル、ガーデンチェアとして。ガーデニング、バルコニー、リゾートテイストなどに。
ダイニングセット ガーデンセット チェアー ガーデンテーブルセット 庭 ベランダ バルコニー エクステリア レジャー アウトドア おしゃれ 北欧風 ナイトテーブル
セット内容テーブル×1、チェア×4 材質アルミ 質量(kg)テーブル:10、チェア:5 ブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)テーブル:855×855×705、チェア:443×500×856 座面高さ(mm)412 組立時間30-40分 穴径(mm)パラソルホール:48 商品タイプ組立品
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
67879517 KAGT-90+KAGC-37 52607005 HMOT-1060&HMC-87 モザイク調 ガーデンテーブルセット オーバルタイプ (5点セット) YAMAZEN(山善) モザイク調 ガーデンテーブルセット オーバルタイプ (5点セット) YAMAZEN(山善) 1セット 62,980 税込69,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする