リアル人工芝 クローバーターフ Wタイプ 10mロール巻

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード67880409 品番CTW30
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

芝生1本1本がタフ!ギザギザ形状で景観性・起立性がダブルアップした人工芝です。
計4色の芝糸を使用することにより本物そっくりの人工芝。
より起立性を重視したラインナップ。
防炎性能試験適合済み。安心の防炎材料ラベル付き。
遮熱成分を配合しているので、表面温度の上昇を抑制します。
独自技術により、しバイトをW型の形状にすることで、今までになかった起立性を実現しました。従来のV型を凌ぐ起立性です。

仕様1m2あたりの芝糸の本数:235200本、遮熱性:〜-2℃(従来比) 長さ(mm)芝糸:30 タイプWタイプ 仕様1芝糸:W型のため測定不能 材質(パッキング)ポリウレタン(裏面加工素材) 材質(基布)PP平織+PP平織(二層基布) 幅(m)1 素材直毛糸:ポリエチレン、縮毛糸:ポリプロピレン
注意
※試験方法:室温環境下で、20cm×20cmの試験片上に100kgの荷重を24時間負荷する。除重後、直ちに水平台上に静置した試験片上に20cm×20cmのプラスチック板を載せ、試料の厚さ(4隅の高さの平均値)を測定する。同様に測定した初期状態の厚さから、下記の式により回復率を算出する。試験はN=1にて実施した。 回復率(%)=初期状態の厚さ(mm)/除重直後の厚さ(mm)×100【この数字はあくまで試験値であり、実証値ではありません。試験機関/一般財団法人 カケンテストセンター】
※個人宅様・工事現場への配送は不可となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする