CTK13 リアル人工芝 クローバーターフ カールタイプ 10mロール巻 PAEグローバル 67880445 CTK13 リアル人工芝 クローバーターフ カールタイプ 10mロール巻 PAEグローバル 67880445 CTK13 リアル人工芝 クローバーターフ カールタイプ 10mロール巻 PAEグローバル 67880445 CTK13 リアル人工芝 クローバーターフ カールタイプ 10mロール巻 PAEグローバル 67880445

リアル人工芝 クローバーターフ カールタイプ 10mロール巻

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード67880445 品番CTK13
参考基準価格(税別)¥73,000 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

広場にも、通路にも、ゴルフのパター用にも使用できる高密度でフラットな万能人工芝です。
ゴルフ場のグリーンのような、きめ細やかで高密度な人工芝。
短い毛足の芝糸を採用したフラットな表面で普段の歩きをサポート。
他の毛足の長い人工芝と組み合わせることで、おしゃれな空間を 作り出すことが可能。
従来のカール系よりも芝丈が長く、足腰への負担が軽減されます。
様々なシーン・組み合わせで使用用途が広がります。
グリーンの速さが約11.7フィートで、パターの練習に最適。
防炎性能試験適合済み 。安心の防炎材料ラベル付き。

用途
家の中・家の外問わず、ゴルフのパター練習に。マットの代わりに。お子様の遊び場としても安心です。
施設内通路や商業施設、通路は勿論、商品ディスプレイの下に置いても商品を引き立てます。施設内広場でも多目的にさわやかな空間を演出します。
仕様1m2あたりの芝糸の本数:571200本 長さ(mm)芝糸:13 タイプカールタイプ 材質(パッキング)ラテックス(裏面加工素材) 厚さ(μm)芝糸:145 材質(基布)PP平織+PP平織PET綿付+メッシュ(三層構造) 幅(m)1 素材直毛糸:ポリエチレン
注意
※芝糸の厚みに記載した数値は最大値であり、保証値ではありません。
※個人宅様・工事現場への配送は不可となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする