人工芝専用アンダーパッド ショックパッド10mロール巻

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード67880506 品番SP50110
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

まるで天然芝のような踏み心地。安全性を高める人工芝専用アンダーパッド。
人工芝の下に敷くことで下地が固いコンクリートでも天然芝のような踏み心地を再現します。
人工芝の下に敷くことで衝撃吸収性が一段と向上。転倒時の安全性をより高めます。
メーカースポーツ用人工芝に採用している実績のあるショックパッドを景観用人工芝向けに応用しましたので、安心してご使用できます。
水を吸収しない素材(ポリエチレン)を使用しているので、より衛生的です。
防炎性能試験適合済み製品
衝撃吸収性値:56%(※この数字はあくまで試験値であり実証値ではありません。試験機関/一般財団法人カケンテストセンター)

用途子どもの遊び場、屋上、ベランダ 仕様防炎 厚さ(mm)12 タイプショックパッド 長さ(m)10 幅(m)1 素材ポリエチレン
注意
※クローバーターフ推奨オプション品となります。
※但し、クローバーターフは景観用人工芝であり、スポーツ用人工芝ではありません。
※クローバーターフの上でのスポーツはお控えください。
※下地が土の際のショックパッド使用は推奨しておりません。
※個人宅様・工事現場への配送は不可となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする