SL-66D2(W) 対流型石油ストーブ SLシリーズ コロナ 67880996 SL-66D2(W) 対流型石油ストーブ SLシリーズ コロナ 67880996 SL-66D2(W) 対流型石油ストーブ SLシリーズ コロナ 67880996 SL-66D2(W) 対流型石油ストーブ SLシリーズ コロナ 67880996 SL-66D2(W) 対流型石油ストーブ SLシリーズ コロナ 67880996

対流型石油ストーブ SLシリーズ

(3件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード67880996 品番SL-66D2(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,790
販売価格(税別)
28,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

遠赤外線炎筒とホワイトフレームが身体をしんから温める。広いスペースをまるごと暖房します。停電時や災害時にも便利。タンク一体式、耐震自動消火装置付き。

用途暖房、冬物、石油ヒーター、石油暖房、暖房器具、暖房機器、防災アイテム、防災グッズ、ポータブル石油ストーブとして。 質量(kg)11.2 ホワイト 電源単一形乾電池×2個(別売) タンク容量(L)7 燃料消費量(L/h)0.64 暖房の目安(コンクリート)23畳まで 暖房の目安(木造)17畳まで 機能遠赤外線、カラー点火つまみ、対震自動消火装置 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×460×598 暖房出力(kW)6.59 燃焼継続時間(h)10.9

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67881014
2022-03-07
用途:
エアコンの故障時に使用

会議室の中央に置いて使用しています。電池で点火タイプですので、災害時にも利用できると思い購入しました。全方向に熱が出るので円柱型にしました。色も白で清潔感があり、会議室に置いても違和感がありません。直接灯油を入れるタイプです。

対象商品:
67881014
2022-01-24
用途:
哺育用牛舎の暖房器具として

哺育用牛舎の暖房器具として使用。以前のものよりコンパクトになりましたが、今のところ問題無く使用できております。

対象商品:
67881014
2021-10-04
用途:
整備工場の事務所
自動車・二輪車・自転車関連業

今までのものより一回り小さく、使い勝手が良さそうで、重宝させていただけそうです。例年11月頃からの使用です。床がコンクリートなので、360度暖まるストーブは有り難いかぎりです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする