遠赤外線炎筒とホワイトフレームが身体をしんから温める。広いスペースをまるごと暖房します。停電時や災害時にも便利。タンク一体式、耐震自動消火装置付き。
会議室の中央に置いて使用しています。電池で点火タイプですので、災害時にも利用できると思い購入しました。全方向に熱が出るので円柱型にしました。色も白で清潔感があり、会議室に置いても違和感がありません。直接灯油を入れるタイプです。
哺育用牛舎の暖房器具として使用。以前のものよりコンパクトになりましたが、今のところ問題無く使用できております。
今までのものより一回り小さく、使い勝手が良さそうで、重宝させていただけそうです。例年11月頃からの使用です。床がコンクリートなので、360度暖まるストーブは有り難いかぎりです。