マキタ
マキタの 電動工具 本体
マキタの 切断/曲げ
マキタの 木工切削/切断
304ミリ 自動カンナ(替刃式)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
67884697
品番
2012NB
参考基準価格(税別)
¥121,800
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
304mm可搬型自動カンナ
用途
薄物幅広材を安定切断
質量(kg)
27
電流(A)
15
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1430
回転数(min
-1
[r.p.m])
8500
コード長さ(m)
5
最大切削深さ(mm)
(150以下)3、(240以下)1.5、(304以下)1
最大切削幅(mm)
304
注意
※替え刃式。